XA122026

Thomson
XA122026

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie XA, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000677
No. Fabricante XA122026
Price$108.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XA122026

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie XA, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000677
No. Fabricante XA122026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XA-122026 CASQUILLO DE BOLA DE SÚPER PRECISIÓN

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    1.610 / 1.625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.17 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.154 / 1.170 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486103592

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo