XA162536

Thomson
XA162536

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie XA, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000687
No. Fabricante XA162536
Precio243.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XA162536

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie XA, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000687
No. Fabricante XA162536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio243.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XA-162536 CASQUILLO DE BOLA DE GRAN PRECISIÓN

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.5630 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    2.235 / 2.250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.759 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.741 / 1.759 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486103615

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo