Descripción general
Descripción del fabricante
1 CLASE L SS (POR PULGADA)
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal1.000 pulg.
- Longitud totalC.T.L.
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Material de montajeAcero inoxidable 440C
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real0.9990 / 0.9995 pulg.
- Dureza50 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486922629
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad