Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902140
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con203242, SSU20, SUPER20
- SerieC
- Catálogo del fabricante
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior1.250 pulg.
- Diámetro nominal del eje1.250 pulg.
- Diámetro exterior2.040 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo C (anillo de retención externo)
- Grosor0.062 pulg.
- Página de producto del fabricante