Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902157
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con243848, SSU24, SUPER24
- SerieC
- Catálogo del fabricante
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior1.500 pulg.
- Diámetro nominal del eje1.500 pulg.
- Diámetro exterior2.429 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo C (anillo de retención externo)
- Grosor0.078 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.01 lb