XSR-32

Thomson
XSR-32

Riel de sujeción - Serie: XSR, hierro dúctil y recubrimiento de epoxi en polvo, perfil estándar, diámetro nominal: 2.000 pulg., longitud total: 23.8125 pulg.
Artículo MI #00001039
No. Fabricante XSR-32
Precio2,650.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XSR-32

Riel de sujeción - Serie: XSR, hierro dúctil y recubrimiento de epoxi en polvo, perfil estándar, diámetro nominal: 2.000 pulg., longitud total: 23.8125 pulg.
Artículo MI #00001039
No. Fabricante XSR-32
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
Precio2,650.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XSR-32 SOPORTE DE EJE EXTRA RÍGIDO

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Ferrocarril
  • Perfil de raíl
    Perfil estándar
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro nominal
    2.000 pulg.
  • Longitud total
    23.8125 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    hierro dúctil y recubrimiento de epoxi en polvo
  • Estilo de raíl
    Riel de soporte extrarrígido
  • Tamaño del tornillo del raíl
    1/2-13
  • Superficie de montaje a línea central
    2.75 pulg.
  • Incluye
    Solo soporte. Eje no incluido
  • Serie
    XSR
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo