XPBO48OPN

Thomson
XPBO48OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie XPBO extrarrígida, abierto, 3.0000 in de diámetro de eje, 8.380 in de diámetro exterior, 8.38 in de longitud total
Artículo MI #00001076
No. Fabricante XPBO48OPN
Precio3,823.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XPBO48OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie XPBO extrarrígida, abierto, 3.0000 in de diámetro de eje, 8.380 in de diámetro exterior, 8.38 in de longitud total
Artículo MI #00001076
No. Fabricante XPBO48OPN
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
Precio3,823.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
XPBO-48-OPN CIERRE EXTRARÍGIDO

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.380 pulg.
  • Ancho general
    7.250 pulg.
  • Altura total
    5.875 pulg.
  • Longitud total
    8.38 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Altura del eje central
    3.500 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    10000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    XPBO extrarrígido
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486103769

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo