Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486903383
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar conSUPER10DD
- SerieS DD
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje0.625 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior1.010 pulg.
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello integral
- Grosor0.120 pulg.
- Página de producto del fabricante