Motion
KGNZ16-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Ancho total: 2.813 pulg., Capacidad de carga: 684 lb
Artículo MI #00001106
No. Fabricante KGNZ16-PP
Precio221.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Ancho total: 2.813 pulg., Capacidad de carga: 684 lb
Artículo MI #00001106
No. Fabricante KGNZ16-PP
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
Su precio$221.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KGX16-B-PP UNIDAD DE COJINETE DE ALINEACIÓN LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.813 pulg.
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    684 lb
  • Ancho del anillo exterior
    2.813 pulg.
  • Serie
    KGNZ
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo