Motion
SPB32

Thomson
SPB32

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00001126
No. Fabricante SPB32
Precio882.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB32

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00001126
No. Fabricante SPB32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio882.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA SPB-32
  • Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
  • Las placas de cojinetes flotantes y coronadas pivotan ±0,5° para garantizar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
  • La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
  • Cerrado para la aplicación compatible final

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    4.060 pulg.
  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    2.125 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    3000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102144

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo