Motion
KTNZ12-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 0.7500 pulg., Ancho total: 4.500 pulg., Capacidad de carga: 622 lb
Artículo MI #00001139
No. Fabricante KTNZ12-PP
Precio379.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 0.7500 pulg., Ancho total: 4.500 pulg., Capacidad de carga: 622 lb
Artículo MI #00001139
No. Fabricante KTNZ12-PP
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
Su precio$379.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX12-B-PP BRG DE BOLA LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.500 pulg.
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    622 lb
  • Ancho del anillo exterior
    4.500 pulg.
  • Serie
    KTNZ
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo