Motion
KBZ06-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0,375 in, Diámetro exterior de 0.625 in, Ancho total de 0.875 in, Capacidad de carga de 51 lb
Artículo MI #00001159
No. Fabricante KBZ06-PP
Precio51.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0,375 in, Diámetro exterior de 0.625 in, Ancho total de 0.875 in, Capacidad de carga de 51 lb
Artículo MI #00001159
No. Fabricante KBZ06-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN LINEAL KBZ06-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0,375 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    0.636 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Capacidad de carga
    51 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KBZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643218634

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo