Motion
A122026-DD

Thomson
A122026-DD

Buje de bola de riel redondo cerrado - Serie Precision Steel, diámetro del eje de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho total de 1.610 / 1.625 in, capacidad de carga de 200 lbf
Artículo MI #00001171
No. Fabricante A122026-DD
Precio106.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A122026-DD

Buje de bola de riel redondo cerrado - Serie Precision Steel, diámetro del eje de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho total de 1.610 / 1.625 in, capacidad de carga de 200 lbf
Artículo MI #00001171
No. Fabricante A122026-DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A122026-DD CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    1.610 / 1.625 pulg.
  • Tipo de sello
    Integral
  • Ancho del anillo interior
    1.17 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    200 lbf
  • Capacidad de carga
    200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.154 / 1.170 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486104643

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo