Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.5630 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.235 / 2.250 pulg.
- Tipo de selloIntegral
- Ancho del anillo interior1.759 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica350 lbf
- Capacidad de carga350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.741 / 1.759 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486104919