Motion
KBZ20-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBZ, 1.250 in de diámetro de eje, 2.000 in de diámetro exterior, 2.625 in de ancho general, capacidad de carga de 353 lb
Artículo MI #00001178
No. Fabricante KBZ20-PP
Precio206.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBZ, 1.250 in de diámetro de eje, 2.000 in de diámetro exterior, 2.625 in de ancho general, capacidad de carga de 353 lb
Artículo MI #00001178
No. Fabricante KBZ20-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN LINEAL KBZ20-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.000 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    2.625 pulg.
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    2.005 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Capacidad de carga
    353 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Ancho del anillo exterior
    2.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KBZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643180658

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo