KBOZ10-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0,625 in, Diámetro exterior de 1.1250 in, Abierto
Artículo MI #00001210
No. Fabricante KBOZ10-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0,625 in, Diámetro exterior de 1.1250 in, Abierto
Artículo MI #00001210
No. Fabricante KBOZ10-PP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KBOZ10-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0,625 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    1.104 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KBZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643180795

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo