Motion
XR32OPN

Thomson
XR32OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie XR, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00001280
No. Fabricante XR32OPN
Precio612.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XR32OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie XR, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00001280
No. Fabricante XR32OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio612.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE BOLA LINEAL XR 32 OPN

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    3.970 / 4.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Extrarrígido XR
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486103776

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo