XR48OPN

Thomson
XR48OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie XR, 3.0000 in de diámetro de eje, 4.5000 in de diámetro exterior, 6.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00001284
No. Fabricante XR48OPN
Precio2,032.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XR48OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie XR, 3.0000 in de diámetro de eje, 4.5000 in de diámetro exterior, 6.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00001284
No. Fabricante XR48OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,032.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE BOLA LINEAL XR 48 OPN

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    3.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    5.940 / 6.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Extrarrígido XR
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486103783

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo