TSFB12

Thomson
TSFB12

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTFB Super Smart, Brida, Diámetro de eje de 0.7500 in, Longitud total de 2.375 in
Artículo MI #00001316
No. Fabricante TSFB12
Precio568.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TSFB12

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTFB Super Smart, Brida, Diámetro de eje de 0.7500 in, Longitud total de 2.375 in
Artículo MI #00001316
No. Fabricante TSFB12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$568.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TSFB 12 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.9500 pulg.
  • Longitud total
    2.375 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSUTFB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486109952

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo