Descripción general
Especificaciones
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.3750 pulg.
- Ancho general1.310 pulg.
- Altura total0.940 pulg.
- Longitud total1.750 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central0.500 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper SPB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante