Motion
MAM12ADJWW

Thomson
MAM12ADJWW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MAM, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 32 mm, Cerrado
Artículo MI #00001416
No. Fabricante MAM12ADJWW
Precio140.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
MAM12ADJWW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MAM, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 32 mm, Cerrado
Artículo MI #00001416
No. Fabricante MAM12ADJWW
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
Su precio$140.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA MÉTRICO MA M12-ADJ-WW

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho del anillo interior
    22.6 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Capacidad de carga estática
    880 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente al desgaste
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    22.600 / 22.930 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    MAM
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486235842

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo