Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje20 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Longitud total45 mm
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho del anillo interior31.2 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Capacidad de carga estática2360 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- Diámetro de ranura del anillo de retención31.200 / 31.590 mm
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieMAM
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486236245