Motion
KBS40-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 80 mm, Capacidad de carga de 6400 N
Artículo MI #00001456
No. Fabricante KBS40-PP
Precio356.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 80 mm, Capacidad de carga de 6400 N
Artículo MI #00001456
No. Fabricante KBS40-PP
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
Precio356.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KBS40-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    3.1496 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Capacidad de carga
    6400 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KBS
  • UPC_NO
    4054364120733

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo