Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje40 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho del anillo interior60.3 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Capacidad de carga estática9250 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior80 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- Diámetro de ranura del anillo de retención60.300 / 60.760 mm
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieMAM
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486236924