Motion
B61014

Thomson
B61014

Casquillo de bolas de rodamiento lineal de acero de precisión solamente - Serie B, Diámetro de eje de 0.3750 in, Capacidad de carga de 26 lbf, Cerrado
Artículo MI #00001487
No. Fabricante B61014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
B61014

Casquillo de bolas de rodamiento lineal de acero de precisión solamente - Serie B, Diámetro de eje de 0.3750 in, Capacidad de carga de 26 lbf, Cerrado
Artículo MI #00001487
No. Fabricante B61014
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B-61014 COMMERCIAL
  • Los cojinetes de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los cojinetes planos de alta fricción.
  • El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar rodamientos lisos en aplicaciones de alta temperatura.
  • Su construcción rígida los hace muy duraderos en comparación con los cojinetes de bolas con componentes de polímero.
  • Cuando se instala en un bloque de almohada Thomson estándar, el cojinete de bolas de acero Precision puede autoalinearse hasta 3° en todas las direcciones.

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    26 lbf
  • Capacidad de carga
    26 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    500 °F
  • Serie
    B
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo