Descripción general
- Los cojinetes de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los cojinetes planos de alta fricción.
- El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar rodamientos lisos en aplicaciones de alta temperatura.
- Su construcción rígida los hace muy duraderos en comparación con los cojinetes de bolas con componentes de polímero.
- Cuando se instala en un bloque de almohada Thomson estándar, el cojinete de bolas de acero Precision puede autoalinearse hasta 3° en todas las direcciones.
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica250 lbf
- Capacidad de carga250 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento500 °F
- SerieB