Motion
MAM25

Thomson
MAM25

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Ancho total de 57.260 / 58.000 mm, Capacidad de carga de 1980 N
Artículo MI #00001597
No. Fabricante MAM25
Precio219.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
MAM25

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Ancho total de 57.260 / 58.000 mm, Capacidad de carga de 1980 N
Artículo MI #00001597
No. Fabricante MAM25
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
Su precio$219.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA M25 BOMBILLA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    57.260 / 58.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    43.7 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Capacidad de carga estática
    5100 N
  • Capacidad de carga dinámica
    1980 N
  • Capacidad de carga
    1980 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente al desgaste
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    43.700 / 44.090 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    MultiTrac
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486236429

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo