Motion
MAM40

Thomson
MAM40

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 79.260 / 80.000 mm, Capacidad de carga de 3820 N
Artículo MI #00001617
No. Fabricante MAM40
Precio434.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
MAM40

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 79.260 / 80.000 mm, Capacidad de carga de 3820 N
Artículo MI #00001617
No. Fabricante MAM40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio434.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MA M40 BOMBILLA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    79.260 / 80.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Capacidad de carga estática
    9250 N
  • Capacidad de carga dinámica
    3820 N
  • Capacidad de carga
    3820 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente al desgaste
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    60.300 / 60.760 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    MultiTrac
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486236856

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo