Motion
KB12-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KB, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Ancho total de 32 mm, Capacidad de carga de 640 N
Artículo MI #00001661
No. Fabricante KB12-PP
Precio139.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KB, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Ancho total de 32 mm, Capacidad de carga de 640 N
Artículo MI #00001661
No. Fabricante KB12-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio139.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KB12-PP BRG DE BOLA LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    1.2598 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Ancho del anillo interior
    22.6 mm
  • Capacidad de carga
    640 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KB
  • UPC_NO
    4012802453065

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo