Motion
MAM16WW

Thomson
MAM16WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Ancho total de 35.380 / 36.000 mm, Capacidad de carga de 550 N
Artículo MI #00001674
No. Fabricante MAM16WW
Precio119.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
MAM16WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie MultiTrac, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Ancho total de 35.380 / 36.000 mm, Capacidad de carga de 550 N
Artículo MI #00001674
No. Fabricante MAM16WW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA MÉTRICO MA M16-WW

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    35.380 / 36.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    24.6 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Capacidad de carga estática
    1300 N
  • Capacidad de carga dinámica
    550 N
  • Capacidad de carga
    550 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente al desgaste
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    24.600 / 24.930 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    MultiTrac
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486236153

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo