Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje30 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior47 mm
- Longitud total68 mm
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general67.260 / 68.000 mm
- Ancho del anillo interior51.7 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Capacidad de carga estática5800 N
- Capacidad de carga dinámica2060 N
- Capacidad de carga2060 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior68 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- Diámetro de ranura del anillo de retención51.700 / 52.160 mm
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieMultiTrac
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486236825