Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje40 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior62 mm
- Longitud total80 mm
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general79.260 / 80.000 mm
- Ancho del anillo interior60.3 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Capacidad de carga estática9250 N
- Capacidad de carga dinámica3820 N
- Capacidad de carga3820 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior80 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- Diámetro de ranura del anillo de retención60.300 / 60.760 mm
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieMultiTrac
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486237013