Motion
PR250

Thomson
PR250

Type-PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series 4812, SUPER4 y PR
Artículo MI #00001847
No. Fabricante PR250
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PR250

Type-PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series 4812, SUPER4 y PR
Artículo MI #00001847
No. Fabricante PR250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PR250 ANILLO DE RETENCIÓN

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486902843
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Acero
  • Para usar con
    4812, SUPER4
  • Serie
    PR
  • Catálogo del fabricante
  • Espacio final requerido
    0,060 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    0,500 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior
    0,250 pulg.
  • Diámetro nominal del eje
    0.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0,500 pulg.
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo PR (anillo de retención interno)
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo