Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486820215
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con81420, SUPER8
- SeriePR
- Catálogo del fabricante
- Espacio final requerido0,080 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa0,875 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior0,500 pulg.
- Diámetro nominal del eje0.500 pulg.
- Diámetro exterior0,875 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo PR (anillo de retención interno)
- Página de producto del fabricante