Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902867
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con101824, SSU10, SUPER10
- SeriePR
- Catálogo del fabricante
- Espacio final requerido0,080 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa1.125 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior0,625 pulg.
- Diámetro nominal del eje0.625 pulg.
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo PR (anillo de retención interno)
- Página de producto del fabricante