Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje25 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total58 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general57.480 / 58.000 mm
- Ancho del anillo interior43.7 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática7300 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior58 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención43.700 / 44.090 mm
- Tipo de limpiaparabrisasUn limpiaparabrisas
- SerieSuperinteligente
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486267706