Motion
PR750

Thomson
PR750

Type-PR (anillo de retención interno) - Para usar con las series 122026, SSU12, SUPER12, PR
Artículo MI #00001859
No. Fabricante PR750
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PR750

Type-PR (anillo de retención interno) - Para usar con las series 122026, SSU12, SUPER12, PR
Artículo MI #00001859
No. Fabricante PR750

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE RETENCIÓN PR-750

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486819868
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Acero
  • Para usar con
    122026, SSU12, SUPER12
  • Serie
    PR
  • Catálogo del fabricante
  • Espacio final requerido
    0,080 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    1.250 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior
    0,750 pulg.
  • Diámetro nominal del eje
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.250 pulg.
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo PR (anillo de retención interno)
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo