Motion
PRM16

Thomson
PRM16

Tipo PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series MA M16, SSE M16 y PR
Artículo MI #00001862
No. Fabricante PRM16
Precio18.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PRM16

Tipo PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series MA M16, SSE M16 y PR
Artículo MI #00001862
No. Fabricante PRM16
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
Su precio$18.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRM16 ANILLO MÉTRICO

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486902874
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material
    Acero
  • Serie
    PR
  • Catálogo del fabricante
  • Espacio final requerido
    2 mm
  • Diámetro nominal del eje
    16 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo PR (anillo de retención interno)
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo