Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902829
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con203242, SSU20, SUPER20
- SeriePR
- Catálogo del fabricante
- Espacio final requerido0,080 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa2.000 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior1.250 pulg.
- Diámetro nominal del eje1.250 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo PR (anillo de retención interno)
- Página de producto del fabricante