Motion
PR1500

Thomson
PR1500

Type-PR (anillo de retención interno) - Para usar con las series 243848, SSU24, SUPER24, PR
Artículo MI #00001865
No. Fabricante PR1500
Precio13.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PR1500

Type-PR (anillo de retención interno) - Para usar con las series 243848, SSU24, SUPER24, PR
Artículo MI #00001865
No. Fabricante PR1500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PR1500 ANILLO DE RETENCIÓN

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486820239
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Acero
  • Para usar con
    243848, SSU24, SUPER24
  • Serie
    PR
  • Catálogo del fabricante
  • Espacio final requerido
    0,100 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    2.375 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior
    1.500 pulg.
  • Diámetro nominal del eje
    1.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.375 pulg.
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo PR (anillo de retención interno)
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo