Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje12 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior22 mm
- Longitud total32 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general31.380 / 32.000 mm
- Ancho del anillo interior22.6 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Capacidad de carga estática1100 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior32 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- Diámetro de ranura del anillo de retención22.600 / 22.930 mm
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieMultiTrac
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486235880