Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje16 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior26 mm
- Longitud total36 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general35.380 / 36.000 mm
- Ancho del anillo interior24.6 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Capacidad de carga estática1500 N
- Capacidad de carga dinámica600 N
- Capacidad de carga600 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior36 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- Diámetro de ranura del anillo de retención24.600 / 24.930 mm
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieMultiTrac
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486236078