Motion
KBO12-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBO, 0.4724 in de diámetro de eje, 0.8661 in de diámetro exterior, 1.2598 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00001922
No. Fabricante KBO12-PP
Precio148.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBO, 0.4724 in de diámetro de eje, 0.8661 in de diámetro exterior, 1.2598 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00001922
No. Fabricante KBO12-PP
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
Precio148.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KBO12-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    1.2598 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Ancho del anillo interior
    22.6 mm
  • Capacidad de carga
    600 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KBO
  • UPC_NO
    4012802438017

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo