Motion
KBO20-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBO, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 1.2598 in, Longitud total de 1.7716 in, Abierto
Artículo MI #00001935
No. Fabricante KBO20-PP
Precio156.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBO, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 1.2598 in, Longitud total de 1.7716 in, Abierto
Artículo MI #00001935
No. Fabricante KBO20-PP
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
Precio156.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KBO20-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    1.7716 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Ancho del anillo interior
    31.2 mm
  • Capacidad de carga
    1600 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KBO
  • UPC_NO
    4012802450385

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo