Motion
SSEM20

Thomson
SSEM20

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSEM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Cerrado
Artículo MI #00001984
No. Fabricante SSEM20
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEM20

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSEM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Cerrado
Artículo MI #00001984
No. Fabricante SSEM20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSEM20 CASQUILLO DE SUPER BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    44.380 / 45.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    31.2 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    4400 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    31.200 / 31.590 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486110330

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo