Descripción general
Descripción del fabricante
SPM12-WW CASQUILLO DE SUPER BOLAS
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje12 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior22 mm
- Longitud total32 mm
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general31.380 / 32.000 mm
- Ancho del anillo interior22.6 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática910 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior32 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención22.270 / 22.600 mm
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486260745
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad