Motion
KN30-B-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KN, Diámetro de eje de 30 mm, 1.8503 pulg. Diámetro exterior, 2.6771 pulg. Longitud total, Cerrado
Artículo MI #00002017
No. Fabricante KN30-B-PP
Price$291.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KN, Diámetro de eje de 30 mm, 1.8503 pulg. Diámetro exterior, 2.6771 pulg. Longitud total, Cerrado
Artículo MI #00002017
No. Fabricante KN30-B-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$291.61/each

Descripción general

Descripción del fabricante
KN30-B-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    2.6771 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    51.7 mm
  • Capacidad de carga
    3950 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KN
  • UPC_NO
    4012802281255

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo