KN40-B-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KN, Diámetro de eje de 40 mm, 2.4409 pulg. Diámetro exterior, 3.1496 pulg. Longitud total, Cerrado
Artículo MI #00002021
No. Fabricante KN40-B-PP
Precio265.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KN, Diámetro de eje de 40 mm, 2.4409 pulg. Diámetro exterior, 3.1496 pulg. Longitud total, Cerrado
Artículo MI #00002021
No. Fabricante KN40-B-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$265.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KN40-B-PP BRG DE BOLA LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    3.1496 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Capacidad de carga
    6700 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KN
  • UPC_NO
    4012802845198

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo