Descripción general
Descripción del fabricante
KNO12-B
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje12 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior22 mm
- Longitud total32 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general32 mm
- LubricaciónLubricación lineal
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- Ancho del anillo exterior32 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieCONOCIMIENTO
- UPC_NO4047643206693
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature