SPM16OPN

Thomson
SPM16OPN

Casquillo de bolas de rodamiento superlineal solamente - Serie SPM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 1280 N, Abierto
Artículo MI #00002035
No. Fabricante SPM16OPN
Precio120.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPM16OPN

Casquillo de bolas de rodamiento superlineal solamente - Serie SPM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 1280 N, Abierto
Artículo MI #00002035
No. Fabricante SPM16OPN
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
Su precio$120.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM16-OPN CASQUILLO DE SUPER BOLAS
  • El cojinete de cojinetes Super Ball ha sido el estándar de la industria para cojinetes lineales autoalineables durante más de veinte años.
  • Este cojinete proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales.
  • Además del drástico aumento de la capacidad de carga, el cojinete Super Ball Bushing es autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Es un reemplazo rápido y fácil para cojinetes lisos de alta fricción.
  • Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga estática
    1410 N
  • Capacidad de carga dinámica
    1280 N
  • Capacidad de carga
    1280 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Serie
    SPM
  • UPC_NO
    662486110385

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo